ABB SPA - ABBEO 564 8 Meldeleuchte - EO 564 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - gelb
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
EAN
7320500306178
Artikelnummer
ABBEO 564 8
Herstellernummer
EO 564 8
Hersteller
ABB
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Farbe Frontring:
schwarz
Breite der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
nein
Höhe der Öffnung:
0 mm
Ausführung der Linse:
hoch
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


