Startseite

ABB SPA - ABBEO 567 1 Meldeleuchte - EO 567 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 567 1 Meldeleuchte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - farblos

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500306208

Artikelnummer

ABBEO 567 1

Herstellernummer

EO 567 1

Hersteller

ABB

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

farblos

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Farbe Frontring:

schwarz

Breite der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

nein

Höhe der Öffnung:

0 mm

Ausführung der Linse:

hoch

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Elemento frontale per lampada spia ABB tipo/modello ML1-100C SPIA TRASPARENTE