Startseite

ABB SPA - ABBEO 575 4 MCB-10G CONTATTO DORATO NA PER PULSANTI - EO 575 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 575 4 MCB-10G CONTATTO DORATO NA PER PULSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500307793

Artikelnummer

ABBEO 575 4

Herstellernummer

EO 575 4

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

MCB-10G CONTATTO DORATO NA PER PULSANTI PER INTERRUTTORI MODULARI