Startseite

ABB SPA - ABBEO 581 2 MCB-11B CONT. ASSEM. 1NA+1NC X BARRA DIN - EO 581 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 581 2 MCB-11B CONT. ASSEM. 1NA+1NC X BARRA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500307847

Artikelnummer

ABBEO 581 2

Herstellernummer

EO 581 2

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Unterseite

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

MCB-11B CONT. ASSEM. 1NA 1NC X BARRA DIN PER INTERRUTTORI MODULARI