Startseite

ABB SPA - ABBEO 607 5 Beschriftungsschild - EO 607 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 607 5 Beschriftungsschild

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500259559

Artikelnummer

ABBEO 607 5

Herstellernummer

EO 607 5

Hersteller

ABB

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

27 mm

Höhe:

15 mm

Inserto senza testo (15 x 27 mm)