ABB SPA - ABBEO 619 0 OS400D03 SEZIONATORE 3P FUSIBILATO 400A - EO 619 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1, NH2
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
EAN
6417019244808
Artikelnummer
ABBEO 619 0
Herstellernummer
EO 619 0
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH0, NH1, NH2
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
400 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Position des Betätigungselements:
links
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
14 kA
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


