ABB SPA - ABBEO 683 6 OTVY800EK ACC. MANIGLIA DIRETTA + PROT. - EO 683 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019286761
Artikelnummer
ABBEO 683 6
Herstellernummer
EO 683 6
Hersteller
ABB
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
OTVY800EK ACC. MANIGLIA DIRETTA PROT.


