Startseite

ABB SPA - ABBEO 687 7 LS31P13B11 FINECORSA IN PLASTICA 30MM - EO 687 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 687 7 LS31P13B11 FINECORSA IN PLASTICA 30MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522000132

Artikelnummer

ABBEO 687 7

Herstellernummer

EO 687 7

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

21 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Durchmesser des Sensors:

11 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Ausgang elektronisch:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

30...80 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

LS31P13B11 FINECORSA IN PLASTICA 30MM