ABB SPA - ABBEO 691 9 LS31P31B11 FINECORSA IN PLASTICA 30MM - EO 691 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
3471522000552
Artikelnummer
ABBEO 691 9
Herstellernummer
EO 691 9
Hersteller
ABB
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Breite des Sensors:
30 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
31 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Durchmesser des Sensors:
12.5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
10 A
Ausgang elektronisch:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
30...80 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne


