Startseite

ABB SPA - ABBEO 705 7 LS40P13B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM - EO 705 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 705 7 LS40P13B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522001450

Artikelnummer

ABBEO 705 7

Herstellernummer

EO 705 7

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Breite des Sensors:

40 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Höhe des Sensors:

84 mm

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

LS40P13B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM