Startseite

ABB SPA - ABBEO 711 5 LS40P51B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM - EO 711 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 711 5 LS40P51B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522001931

Artikelnummer

ABBEO 711 5

Herstellernummer

EO 711 5

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Breite des Sensors:

40 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

170 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

30...80 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

LS40P51B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM