Startseite

ABB SPA - ABBEO 719 8 LS40M13B11 FINECORSA METALLICI 40MM - EO 719 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 719 8 LS40M13B11 FINECORSA METALLICI 40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522002716

Artikelnummer

ABBEO 719 8

Herstellernummer

EO 719 8

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

21 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3.1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2.8 A

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...80 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

LS40M13B11 FINECORSA METALLICI 40MM