Startseite

ABB SPA - ABBEO 723 0 LS40M42B11 FINECORSA METALLICI 40MM - EO 723 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 723 0 LS40M42B11 FINECORSA METALLICI 40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522003737

Artikelnummer

ABBEO 723 0

Herstellernummer

EO 723 0

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP66

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

53 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Durchmesser des Sensors:

22 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Ausgang elektronisch:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

30...80 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

LS40M42B11 FINECORSA METALLICI 40MM