ABB SPA - ABBEO 725 5 LS40M51B11 FINECORSA METALLICI 40MM - EO 725 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel verstellbar
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schutzart (IP) - IP66
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
3471522003911
Artikelnummer
ABBEO 725 5
Herstellernummer
EO 725 5
Hersteller
ABB
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel verstellbar
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
10 A
Ausgang elektronisch:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
30...80 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert


