ABB SPA - ABBEP 088 7 Motorschutzschalter - EP 088 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.5...4 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 50...50 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4013614320316
Artikelnummer
ABBEP 088 7
Herstellernummer
EP 088 7
Hersteller
ABB
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.5...4 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
50...50 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
85.6 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Höhe:
90 mm



