Startseite

ABB SPA - ABBEP 117 4 PS1-2-1 BARRE COLL. X 2 MS116/132 + 1 AUX. - EP 117 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEP 117 4 PS1-2-1 BARRE COLL. X 2 MS116/132 + 1 AUX.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 65 A

  • Länge - 95.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614400728

Artikelnummer

ABBEP 117 4

Herstellernummer

EP 117 4

Hersteller

ABB

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

6

Bemessungsdauerstrom Iu:

65 A

Länge:

95.5 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

2

Teilungsmaß:

14 mm

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

100 kA

Barre di collegamento trifase fino a 65 A