ABB SPA - ABBEP 118 2 PS1-2-2 BARRE COLL. X 2 MS116/132 + 2 AUX. - EP 118 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 6
Bemessungsdauerstrom Iu - 65 A
Länge - 104.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4013614400766
Artikelnummer
ABBEP 118 2
Herstellernummer
EP 118 2
Hersteller
ABB
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
65 A
Länge:
104.5 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
14 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
100 kA