Startseite

ABB SPA - ABBEP 121 6 PS1-3-2 BARRE COLL. X 3 MS116/132 + 2 AUX. - EP 121 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEP 121 6 PS1-3-2 BARRE COLL. X 3 MS116/132 + 2 AUX.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 9

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 65 A

  • Länge - 167.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614400773

Artikelnummer

ABBEP 121 6

Herstellernummer

EP 121 6

Hersteller

ABB

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

9

Bemessungsdauerstrom Iu:

65 A

Länge:

167.5 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Teilungsmaß:

14 mm

Breite in Teilungseinheiten:

10

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

100 kA

PS1-3-2 BARRE COLL. X 3 MS116 132 2 AU DI COLLEGAMENTO