Startseite

ABB SPA - ABBEP 128 1 3Ph.-Einspeiseblock - EP 128 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEP 128 1 3Ph.-Einspeiseblock

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Schraube

  • Nennstrom - 65 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 3

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614320675

Artikelnummer

ABBEP 128 1

Herstellernummer

EP 128 1

Hersteller

ABB

Montageart:

Schraube

Nennstrom:

65 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

3

Berührungssicher:

ja

Breite:

44 mm

Tiefe:

25.5 mm

Höhe:

38 mm

MORS MONT AVANTI BARRA S1-M1-25 X MS116