Startseite

ABB SPA - ABBEP 129 9 MORS MONT SOPRA BARRA S1-M2-25 X MS116/132 - EP 129 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEP 129 9 MORS MONT SOPRA BARRA S1-M2-25 X MS116/132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Schraube

  • Nennstrom - 65 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 3

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614320682

Artikelnummer

ABBEP 129 9

Herstellernummer

EP 129 9

Hersteller

ABB

Montageart:

Schraube

Nennstrom:

65 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

3

Berührungssicher:

ja

Breite:

48 mm

Tiefe:

27 mm

Höhe:

53.8 mm

MORS MONT SOPRA BARRA S1-M2-25 X MS116 1