Startseite

ABB SPA - ABBEP 142 2 Motorschutzschalter - EP 142 2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 8...12 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 180...180 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614348211

Artikelnummer

ABBEP 142 2

Herstellernummer

EP 142 2

Hersteller

ABB

Überlastauslöser Stromeinstellung:

8...12 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

180...180 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

85.6 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

90 mm

MS116 Interruttore per protezione motore con protezione termica e magnetica. Gli interruttori per la protezione motori (MMS) sono dispositivi di protezione per i circuiti principali. Uniscono il controllo e la protezione in un unico dispositivo. Gli interruttori salvamotori integrano nello stesso dispositivo le funzioni di comando ON/OFF, protezione automatica per sovraccarico, cortocircuito e mancanza fase nei motori asincroni trifase. Con l’utilizzo di interruttori per protezione motori, si evita l’utilizzo di fusibili per la protezione da corto circuito; in questo modo si ha un risparmio sia dimensionale che economico. I salvamotori possono essere equipaggiati con una vasta gamma di accessori. I kit di connessione BEA garantiscono una sicura e rapida connessione tra i salvamotori ed i contattori ABB. Applicazione: • Protezione da corto circuito • Protezione dai sovraccarichi • Intervento classe 10A • Sensibilità alla perdita di fase • Idoneo al sezionamento • Adatto ad applicazioni trifase e monofase