Startseite

ABB SPA - ABBEP 697 5 Arbeitsstromausloser - EP 697 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEP 697 5 Arbeitsstromausloser

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 200...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 200...350 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614343346

Artikelnummer

ABBEP 697 5

Herstellernummer

EP 697 5

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

200...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

200...350 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

200...240 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Bobina a lancio di corrente, montaggio laterale a sinistra