Startseite

ABB SPA - ABBEP 750 2 MT-150B POTENZIOMETRO - EP 750 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEP 750 2 MT-150B POTENZIOMETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 50 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 2 W

  • Anzahl der Umdrehungen - 1...1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500376133

Artikelnummer

ABBEP 750 2

Herstellernummer

EP 750 2

Hersteller

ABB

Widerstand:

50 Ohm

Leistungsaufnahme:

2 W

Anzahl der Umdrehungen:

1...1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4

MT-150B POTENZIOMETRO