ABB SPA - ABBEP 881 5 Motorschutzschalter - EP 881 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.6...2.5 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 31.3...31.3 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4013614400070
Artikelnummer
ABBEP 881 5
Herstellernummer
EP 881 5
Hersteller
ABB
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.6...2.5 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
31.3...31.3 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
250...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
2.5 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
86.75 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
90 mm



