ABB SPA - ABBEP 888 0 Motorschutzschalter - EP 888 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 25...32 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 480...480 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4013614400155
Artikelnummer
ABBEP 888 0
Herstellernummer
EP 888 0
Hersteller
ABB
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25...32 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
480...480 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
250...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
86.55 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Höhe:
97.8 mm



