Startseite

ABB SPA - ABBEP 904 5 PS1-4-1-100 BARRE COLL. 100A X4 MS132+1AUX.

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEP 904 5 PS1-4-1-100 BARRE COLL. 100A X4 MS132+1AUX.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Länge - 203.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614400650

Artikelnummer

ABBEP 904 5

Herstellernummer

EP 904 5

Hersteller

ABB

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Länge:

203.5 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Teilungsmaß:

14 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

100 kA

PS1-4-1-100 BARRE COLL. 100A X4 MS132 1A DI COLLEGAMENTO