Startseite

ABB SPA - ABBEP 944 1 Motorschutzschalter

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEP 944 1 Motorschutzschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 6.3...9 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 135.5...135.5 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614195068

Artikelnummer

ABBEP 944 1

Herstellernummer

EP 944 1

Hersteller

ABB

Überlastauslöser Stromeinstellung:

6.3...9 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

135.5...135.5 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

440...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

9 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Breite:

54 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

75.5 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

87.5 mm

MS325 6 3-9 0A INTERR. SALVAMOT. 100KA