Startseite

ABB SPA - ABBEP 985 4 MT-105B POTENZIOMETRO - EP 985 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEP 985 4 MT-105B POTENZIOMETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 5 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 2 W

  • Anzahl der Umdrehungen - 1...1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500218488

Artikelnummer

ABBEP 985 4

Herstellernummer

EP 985 4

Hersteller

ABB

Widerstand:

5 Ohm

Leistungsaufnahme:

2 W

Anzahl der Umdrehungen:

1...1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Potenziometro mono giro, con morsetto a vite in plastica colore nero.