Startseite

ABB SPA - ABBEP 987 0 MT-305B POTENZIOMETRO - EP 987 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEP 987 0 MT-305B POTENZIOMETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 5 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 2 W

  • Anzahl der Umdrehungen - 1...1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500218501

Artikelnummer

ABBEP 987 0

Herstellernummer

EP 987 0

Hersteller

ABB

Widerstand:

5 Ohm

Leistungsaufnahme:

2 W

Anzahl der Umdrehungen:

1...1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4X

MT-305B POTENZIOMETRO