Startseite

ABB SPA - ABBEP 988 8 MT-110B POTENZIOMETRO - EP 988 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEP 988 8 MT-110B POTENZIOMETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 10 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 2 W

  • Anzahl der Umdrehungen - 1...1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500218518

Artikelnummer

ABBEP 988 8

Herstellernummer

EP 988 8

Hersteller

ABB

Widerstand:

10 Ohm

Leistungsaufnahme:

2 W

Anzahl der Umdrehungen:

1...1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4

Potenziometro mono giro, con morsetto a vite in plastica cromata.