ABB SPA - ABBER 017 4 CP1-10L-01 PULS.INST.BLU G.PLAS.NERA 1NC - ER 017 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - blau
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
7320500240885
Artikelnummer
ABBER 017 4
Herstellernummer
ER 017 4
Hersteller
ABB
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
blau
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
300 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


