Startseite

ABB SPA - ABBER 019 0 CP1-10B-01 PUL.INST.NERO G.PLAS.NERA 1NC - ER 019 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 019 0 CP1-10B-01 PUL.INST.NERO G.PLAS.NERA 1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500240908

Artikelnummer

ABBER 019 0

Herstellernummer

ER 019 0

Hersteller

ABB

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

300 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (NEMA):

4X

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

CP1-10B-01 PUL.INST.NERO G.PLAS.NERA 1NC