ABB SPA - ABBER 035 6 CP1-30R-10 PULS.INST.ROSSO GHIER.MET.1NA - ER 035 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
7320500241417
Artikelnummer
ABBER 035 6
Herstellernummer
ER 035 6
Hersteller
ABB
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
300 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (NEMA):
4X
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


