Startseite

ABB SPA - ABBER 140 4 CP3-10R-10 PUL.INS.ROSSO G.PLAS.NERA 1NA - ER 140 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 140 4 CP3-10R-10 PUL.INS.ROSSO G.PLAS.NERA 1NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500242810

Artikelnummer

ABBER 140 4

Herstellernummer

ER 140 4

Hersteller

ABB

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

300 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (NEMA):

4X

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

CP3-10R-10 PUL.INS.ROSSO G.PLAS.NERA 1NA