Startseite

ABB SPA - ABBER 154 5 CP3-10R-01 PUL.INS.ROSSO G.PLAS.NERA 1NC - ER 154 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 154 5 CP3-10R-01 PUL.INS.ROSSO G.PLAS.NERA 1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500242957

Artikelnummer

ABBER 154 5

Herstellernummer

ER 154 5

Hersteller

ABB

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

300 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (NEMA):

4X

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

CP3-10R-01 PUL.INS.ROSSO G.PLAS.NERA 1NC