ABB SPA - ABBER 293 1 CE3T-10B-11 ARRES.MONOBL.ROTATIVO 1NA+1NC - ER 293 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP66
Mit Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
7320500260821
Artikelnummer
ABBER 293 1
Herstellernummer
ER 293 1
Hersteller
ABB
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP66
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
30 mm


