ABB SPA - ABBER 311 1 C2SS1-10B-10 SEL.2POS.NERO G.PL.NERA 1NA - ER 311 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7320500245378
Artikelnummer
ABBER 311 1
Herstellernummer
ER 311 1
Hersteller
ABB
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Versorgungsspannung:
24...240 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


