Startseite

ABB SPA - ABBER 400 2 C3SS1-10B-20 SEL.3POS.NERO G.PL.NERA 2NA - ER 400 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 400 2 C3SS1-10B-20 SEL.3POS.NERO G.PL.NERA 2NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500246726

Artikelnummer

ABBER 400 2

Herstellernummer

ER 400 2

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Versorgungsspannung:

24...240 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

SELETTORE COMPATTO A 3 POSIZIONI FISSE 45° NERO, GHIERA PLASTICA NERA 2NA