ABB SPA - ABBER 458 0 C3SS2-30B-11 SEL.3POS.NERO G.MET.1NA+1NC - ER 458 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Schaltfunktion verrastend - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7320500254523
Artikelnummer
ABBER 458 0
Herstellernummer
ER 458 0
Hersteller
ABB
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Tastend:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Farbe Frontring:
Chrom
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Metall


