Startseite

ABB SPA - ABBER 518 1 CR-P230AC1 ALIMENT.230VAC 1 C/O 250V/16A - ER 518 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 518 1 CR-P230AC1 ALIMENT.230VAC 1 C/O 250V/16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nennstrom - 16 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614372971

Artikelnummer

ABBER 518 1

Herstellernummer

ER 518 1

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Nennstrom:

16 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

12.7 mm

Höhe:

15.7 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

29 mm

Schutzart (IP):

IP67

Relè d'interfaccia innesto, 230Vac.