Startseite

ABB SPA - ABBER 521 5 CR-P024DC2 ALIMENTAZ.24VDC 2 C/O 250V/8A - ER 521 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 521 5 CR-P024DC2 ALIMENTAZ.24VDC 2 C/O 250V/8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 8 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614373008

Artikelnummer

ABBER 521 5

Herstellernummer

ER 521 5

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

8 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Breite:

12.7 mm

Höhe:

15.7 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

29 mm

Schutzart (IP):

IP67

Rele' zoccolato per circuito stampato CR-P • 2 contatti di scambio: capacita' di commutazione 250 V/8 A • tensione di alimentazione 24 Vcc.