Startseite

ABB SPA - ABBER 539 7 CR-M110DC2 ALIMENT.110VDC 2 C/O 250V/12A - ER 539 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 539 7 CR-M110DC2 ALIMENT.110VDC 2 C/O 250V/12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 12 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614373183

Artikelnummer

ABBER 539 7

Herstellernummer

ER 539 7

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

12 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...110 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Breite:

21.2 mm

Höhe:

35.6 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP40

CR-M110DC2 ALIMENT.110VDC 2 C O 250V 12A