Startseite

ABB SPA - ABBER 544 7 CR-M024AC2L ALIM.24VAC 2C/O 250V/12A LED - ER 544 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 544 7 CR-M024AC2L ALIM.24VAC 2C/O 250V/12A LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 12 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614373220

Artikelnummer

ABBER 544 7

Herstellernummer

ER 544 7

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

12 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

21.2 mm

Höhe:

35.6 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP40

CR-M024AC2L ALIM.24VAC 2C O 250V 12A LED