Startseite

ABB SPA - ABBER 567 8 CR-M048DC3L ALIM.48VDC 3C/O 250V/10A LED - ER 567 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 567 8 CR-M048DC3L ALIM.48VDC 3C/O 250V/10A LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3

Packung

  • 10 ST

EAN

4013614373435

Artikelnummer

ABBER 567 8

Herstellernummer

ER 567 8

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...48 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

21.2 mm

Höhe:

35.6 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

27.5 mm

CR-M048DC3L ALIM.48VDC 3C O 250V 10A LED