Startseite

ABB SPA - ABBER 575 1 CR-M024DC4 ALIMENTAZ.24VDC 4 C/O 250V/6A - ER 575 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 575 1 CR-M024DC4 ALIMENTAZ.24VDC 4 C/O 250V/6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614373503

Artikelnummer

ABBER 575 1

Herstellernummer

ER 575 1

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Breite:

21.2 mm

Höhe:

35.6 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP40

I relè di interfaccia collegabile, 4 contatti c/o (SPDT), 24 Vdc.