Startseite

ABB SPA - ABBER 576 9 CR-M048AC4 ALIMENTAZ.48VAC 4 C/O 250V/6A - ER 576 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 576 9 CR-M048AC4 ALIMENTAZ.48VAC 4 C/O 250V/6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614373510

Artikelnummer

ABBER 576 9

Herstellernummer

ER 576 9

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Nennstrom:

6 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Breite:

21.2 mm

Höhe:

35.6 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP40

CR-M048AC4 ALIMENTAZ.48VAC 4 C O 250V 6A