ABB SPA - ABBER 586 8 CR-M048AC4L ALIM.48VAC 4 C/O 250V/6A LED - ER 586 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Nennstrom - 6 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Packung
10 ST
EAN
4013614373602
Artikelnummer
ABBER 586 8
Herstellernummer
ER 586 8
Hersteller
ABB
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Nennstrom:
6 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
21.2 mm
Höhe:
35.6 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP40


