Startseite

ABB SPA - ABBER 594 2 CR-M024AC4LG AL.24VAC 4 C/O(CONT.AU] LED - ER 594 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 594 2 CR-M024AC4LG AL.24VAC 4 C/O(CONT.AU] LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4013614373671

Artikelnummer

ABBER 594 2

Herstellernummer

ER 594 2

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

6 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

21.2 mm

Höhe:

27.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35.6 mm

Schutzart (IP):

IP40

CR-M024AC4LG AL.24VAC 4 C O(CONT.AU LED