Startseite

ABB SPA - ABBER 604 9 CR-M3LS ZOCCOLO LOGICO X 3 C/O (CR-M) - ER 604 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 604 9 CR-M3LS ZOCCOLO LOGICO X 3 C/O (CR-M)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 11

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 61 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614373763

Artikelnummer

ABBER 604 9

Herstellernummer

ER 604 9

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

11

Breite:

27 mm

Höhe:

61 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

82 mm

CR-M3LS ZOCCOLO LOGICO X 3 C O (CR-M) PER RELE'