ABB SPA - ABBER 605 6 CR-M4LS ZOCCOLO LOGICO X 4 C/O (CR-M) - ER 605 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 14
Breite - 27 mm
Höhe - 61 mm
Packung
1 ST
EAN
4013614373770
Artikelnummer
ABBER 605 6
Herstellernummer
ER 605 6
Hersteller
ABB
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
14
Breite:
27 mm
Höhe:
61 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
82 mm
Zoccolo logico per 4 c/o


